Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt beidseitig begehbar Alu natur 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptritt beids. begehb. Alu 3 Stufen
Klapptritt beids. begehb. Alu 3 Stufen
Klapptritt 3 Stufen mit Ablageschale Anwendung
Klapptritt 3 Stufen Anwendung
Klapptritt 4 Stufen mit Ablageschale
Plattform für Klapptritte einhängen Detailbild
Klapptritt beids. begehb. Warzenblech Detail
Klapptritte mit Einhängeplattform Anwendung
Klapptritte mit Einhängeplattform
Artikel-Nr.:
     C1224-050183
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 3 stufen
klapptreppe
  • Klappbarer Tritt aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330 x 475 mm) mit integriertem Griffloch
  • Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
  • Stufenabstand: 263 mm
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: munk klapptreppe, Klapptritte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 116,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 136,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.