Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Aluminium geriffelt 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050206
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405502062
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,39*
€ 913,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,66*
€ 899,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,11*
€ 890,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,74*
€ 871,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,34*
€ 846,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,25*
€ 803,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 393,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 225,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.