Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Arbeitsplattform
>
Artikel
Arbeitspodest starr R13 3 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-051032
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405510326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitspodest 3 stufen
Arbeitspodest aus Aluminium
Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
Rutschfeste Kunststoffschuhe
Stufenabstand 200 mm
Maximale Belastung: 150 kg
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Tritte, Podeste, Dielen
>
Arbeitspodeste
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplattform
,
arbeitsplattform 3-stufig
,
Arbeitspodeste
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 312,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feder-Bremsrollen für Aluminium-Arbeitspodest starr
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,44*
Zubehör
Fußplatten
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,35*
Zubehör
Geländer stirnseitig für Arbeitspodest starr 620x590x750 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,23*
Zubehör
Handlaufbügel für Aluminium Arbeitspodest starr
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,86*
Zubehör
Hubrollen Arbeitspodest starr
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,63*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen