Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Plattformleiter 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ML Plattformleiter
ML Plattformleiter
ML Plattformleiter 6 Stufen Anwendung Bauarbeiter
ML Plattformleiter 7 Stufen Anwendung Landwirtschaft
ML Plattformleiter 6 Stufen Anwendung
ML Plattformleiter 6 Stufen Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-051098
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Höhe der Teilumwehrung 1.000 mm
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.