Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen Stahl-Gitterrost 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     C1224-051102
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405511026
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitspodest Rollensatz
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,62*
€ 826,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,97*
€ 794,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,29*
€ 786,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,59*
€ 777,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,22*
€ 752,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,62*
€ 700,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.