Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk
Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk
Plattforml. klappb. m. schmalem Fahrw. 12 Stu. Anw
Plattformleiter Ballastgewicht 80kg Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-052705
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405527058
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten sowie Sicherungsseil
  • Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Ballastgewicht für hohe Standsicherheit
  • Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen)
  • Besonders für enge Regalgänge o.ä. geeignet
  • Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Großzügige Werkzeugablageschale
  • Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, günzburger plattformleiter 5 stufen, plattformleiter, plattformleiter günzburger, Plattformleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.234,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,59*
€ 1.660,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,95*
€ 1.626,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.365,59*
€ 1.625,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,32*
€ 1.559,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.309,02*
€ 1.557,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,66*
€ 1.516,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.274,54*
€ 1.516,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,60*
€ 1.469,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,725*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.