Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptreppe mit Haltebügel 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptreppe mit Haltebügel 4 Stufen
Klapptreppe mit Haltebügel 4 Stufen
Klapptreppe mit Haltebügel 3 St. zusammengeklappt
Klapptreppe mit Haltebügel 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-053104
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405531048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 4 stufen
  • Klapptreppe aus Aluminium
  • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
  • Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
  • 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Klappbare Haltebügel mit praktischer Ablageschale
  • Zusammengeklappt nur 125 mm tief
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, günzburger klapptreppe, Klapptreppen
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.