Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Treppen
>
Podesttreppe
>
Artikel
Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R13 3 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-054103
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405541030
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
200 mm tiefe Stufen
Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
Maximale Belastung: 150 kg
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Plattformleitern, Podesttreppen
>
Podesttreppen
Weitere Suchbegriffe:
Rollensatz für Leitern
,
Plattformleiter
,
Plattformtreppe
,
Podestleiter
,
Treppenpodest fahrbar
,
fahrbare Podesttreppe
,
Podesttreppe
,
plattformleiter munk 3 stufen
,
arbeitspodest rollensatz
,
federrolle lenkrolle
,
Podesttreppen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 739,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,35*
€ 992,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,31*
€ 991,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,26*
€ 966,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,38*
€ 935,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,11*
€ 879,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 623/495x220 mm Klemmbereich 35 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,25*
Zubehör
Fahrwerk für Podesttreppen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,81*
Zubehör
Federrolle für Podesttreppen elektrisch leitfähig mit Feststeller
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 73,31*
Zubehör
Federrolle für Podesttreppen elektrisch leitfähig ohne Feststeller
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,62*
Zubehör
Federrolle für Podesttreppen mit Feststeller
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,45*
Zubehör
Federrolle für Podesttreppen ohne Feststeller
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,10*
Zubehör
Geländer steckbare Ausführung für Podesttreppen einseitig begehbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,73*
Zubehör
Handlauf für Podesttreppe einseitig begehbar 3-stufig
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,69*
Zubehör
Handlauf steckbar links für Podesttreppe 3-4-stufig
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,39*
Zubehör
Handlauf steckbar rechts für Podesttreppe 3-4-stufig
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,51*
Zubehör
Innenschuh elektrisch ableitfähig für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,53*
Zubehör
Innenschuh für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,46*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,30*
Zubehör
Nachrüstsatz Lenkrolle Edelstahl für Podesttreppe einseitig begehbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 404,40*
Zubehör
Pfosten für Podesttreppe
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen