Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R13 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R 13
Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R 13
Artikel-Nr.:
     C1224-054104
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405541047
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 802,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,09*
€ 1.072,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,87*
€ 1.072,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,42*
€ 1.040,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,29*
€ 1.007,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,92*
€ 955,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 91,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.