Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R13 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R 13
Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R 13
Artikel-Nr.:
     C1224-054105
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405541054
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,38*
€ 1.163,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,11*
€ 1.162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,20*
€ 1.123,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,37*
€ 1.086,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,19*
€ 1.030,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.