Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptreppe 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptreppe 3 Stufen
Klapptreppe 3 Stufen
Klapptreppe 3 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-055003
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405550032
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen günzburg...
  • Klapptreppe aus Aluminium
  • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
  • Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
  • 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Zusammengeklappt nur 85 mm tief
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, sicherheitstreppe 3 stufen, Klapptreppen
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.