Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 4 Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-056104
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405561045
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,09*
€ 690,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 522,55*
€ 621,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,91*
€ 612,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 513,62*
€ 611,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 498,83*
€ 593,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 367,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 308,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 91,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 91,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.