Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 5 Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-056105
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405561052
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,41*
€ 728,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,39*
€ 660,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,69*
€ 645,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 541,33*
€ 644,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,76*
€ 625,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 525,71*
€ 625,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,31*
€ 591,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 367,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 308,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.