Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 6 Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-056106
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405561069
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,28*
€ 775,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,48*
€ 707,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,21*
€ 703,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,08*
€ 689,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 577,63*
€ 687,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 558,92*
€ 665,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.