Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 7 Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen & Griffen Aluminium geriffelt, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-056107
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405561076
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,10*
€ 811,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,58*
€ 739,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 617,54*
€ 734,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,10*
€ 718,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 603,50*
€ 718,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,80*
€ 695,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 369,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 308,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 146,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 147,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.