Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen und Griffen Stahl-Gitterrost 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen und Griffen Stahl-Gitterrost
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen und Griffen Stahl-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     C1224-058105
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405581050
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger plattformleiter 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, Podesttreppen, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,74*
€ 1.025,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,22*
€ 1.024,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,09*
€ 997,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,37*
€ 966,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,26*
€ 916,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.