Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R13 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R 13
Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R 13
Artikel-Nr.:
     C1224-059205
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405592056
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe 5 stufen
podesttreppe
podesttreppe 60 °
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Podesttreppen, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar, Stufenbelag Korundbeschichtung R13
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.058,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,18*
€ 1.427,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,63*
€ 1.423,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,71*
€ 1.321,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,07*
€ 1.287,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,00*
€ 1.259,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 395,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 227,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 408,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.