Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R13 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R 13
Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R 13
Artikel-Nr.:
     C1224-059206
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405592063
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Podesttreppen, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar, Stufenbelag Korundbeschichtung R13
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.175,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,17*
€ 1.580,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,23*
€ 1.572,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,38*
€ 1.504,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,59*
€ 1.458,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,54*
€ 1.398,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 369,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 216,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.