Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R13 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R 13
Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R 13
Artikel-Nr.:
     C1224-059207
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405592070
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Podesttreppen, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar, Stufenbelag Korundbeschichtung R13
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.307,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,39*
€ 1.764,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,41*
€ 1.746,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,76*
€ 1.670,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,09*
€ 1.620,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,46*
€ 1.555,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 369,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 216,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 146,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 146,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.