Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegsgeländer seitlich 2000 mm mit Ballast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstiegsgeländer seitlich 2,0 m
Ausstiegsgeländer seitlich 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C1224-060960
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405609600
Suchbegriffe:
Ausstiegsgeländer Steigleiter
Steigleiterausstiegsgeländer
ausstiegsgeländer steigleiter
  • An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
  • Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm
  • Befestigung mittels Ballastgewicht 4 x 12,5 kg
  • Abmessungen: 2.000 x 1.100 mm
  • Bei Attika ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich
Weitere Suchbegriffe: Steigleiter-Komponente, Steigleiter-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,94*
€ 627,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,02*
€ 611,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,97*
€ 599,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,07*
€ 516,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 213,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.