Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Steigleiterausstiegsgeländer
>
Artikel
Ausstiegsgeländer seitlich 2000 mm mit Ballast freistehend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-060964
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405609648
Suchbegriffe:
Ausstiegsgeländer Steigleiter
Steigleiterausstiegsgeländer
ausstiegsgeländer steigleiter
An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm
Befestigung mittels Ballastgewicht 8 x 12,5 kg
Abmessungen: 2.000 x 1.100 mm
Bei Attika ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich
... >
Steigleitern
>
Komponenten, Zubehör, Ersatzteile
>
Ein- und Ausstiegshilfen
Weitere Suchbegriffe:
Steigleiter-Komponente
,
Steigleiter-Komponenten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,60*
€ 947,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,86*
€ 941,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,36*
€ 920,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,97*
€ 882,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,66*
€ 809,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußleiste für Ausstiegsgeländer seitlich 2 m freistehend
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 136,48*
Zubehör
Verlängerung Distanzstück Montagesatz
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen