Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite, 10 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite, 10 Sprossen
Schachtleiter Detailbild
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Artikel-Nr.:
     C1224-061010
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405610101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter
  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 114,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,215*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.