Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Schachtleiter
>
Artikel
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite 15 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-061015
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405610156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter günzburger
schachtleiter
schachtleiter 400mm
Lichte Weite 400 mm
Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
Rutschsichere Lochsprossen
Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
... >
Schachttechnik
>
Schachtleitern
>
Schachtleiter Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 191,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteckhülse zur Wandbefestigung
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,99*
Zubehör
Einstieghilfe (Haltestange) mit Hülse, Stahl verzinkt Mauerbefestigung
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,66*
Zubehör
Einstiegshilfe absenkbar (Haltestange) mit Hülse Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,27*
Zubehör
Einstiegshilfe doppelholmig Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 112,97*
Zubehör
Holm-Abdeckkappe für Schachtleitern 50x20 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,38*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
Lochsprosse Stahl blank 400mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,19*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,56*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,83*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,34*
Zubehör
Wandhalter, starr, Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,00*
Zubehör
Wandhalter, verstellbar, Stahl verzinkt 150-300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen