Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Attika-Überstieg Aluminium eloxiert Länge 1200 mm
Attika-Überstieg Aluminium eloxiert Länge 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1224-061183
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405611832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung
Weitere Suchbegriffe: Attika-Überstieg, Attika-Überstiege
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.186,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,65*
€ 1.590,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,25*
€ 1.566,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.313,61*
€ 1.563,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,33*
€ 1.498,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.258,07*
€ 1.497,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,76*
€ 1.456,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.223,64*
€ 1.456,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,13*
€ 1.411,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.