Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge 1280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Attika-Überstieg Aluminium eloxiert Länge 1400 mm
Attika-Überstieg Aluminium eloxiert Länge 1400 mm
Artikel-Nr.:
     C1224-061184
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405611849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung
Weitere Suchbegriffe: Attika-Überstieg, Attika-Überstiege
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.218,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,68*
€ 1.634,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,18*
€ 1.607,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.348,48*
€ 1.604,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,77*
€ 1.538,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.291,48*
€ 1.536,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,61*
€ 1.495,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.256,49*
€ 1.495,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,73*
€ 1.450,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.