Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu eloxiert 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigleiternteil 1,96m
Steigleiternteil 1,96m
Artikel-Nr.:
     C1224-061264
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405612648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
  • Leiterbreite 520 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
  • Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Steigleiter-Komponente, Steigleiter-Komponenten, Leiterteil, Leiterteile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.