Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu eloxiert 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigleiternteil 2,80m
Steigleiternteil 2,80m
Artikel-Nr.:
     C1224-061265
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405612655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
  • Leiterbreite 520 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
  • Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Steigleiter-Komponente, Steigleiter-Komponenten, Leiterteil, Leiterteile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.