Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu eloxiert 13 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigleiternteil 3,64m
Steigleiternteil 3,64m
Artikel-Nr.:
     C1224-061266
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405612662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
  • Leiterbreite 520 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
  • Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Steigleiter-Komponente, Steigleiter-Komponenten, Leiterteil, Leiterteile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.