Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugangssicherung Einstiegsleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustiegssicherungen für Wartungsleitern
Zustiegssicherungen für Wartungsleitern
Artikel-Nr.:
     C1224-061445
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405614451
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
aluminiumleiter 3m
  • Hochhängbar, abschließbar
  • Länge 3.140 mm
  • Nutzlänge ca. 2.340 mm
  • Passend für Steighöhen ab 4,50 m
  • Kann bauseits max. um 2 Sprossen eingekürzt werden
  • Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Steigleiter-Komponente, Steigleiter-Komponenten, Einstiegsleiter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.