Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite, 11 Sprossen
Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite, 11 Sprossen
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Schachtleiter Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-062011
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405620117
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter günzburger
  • Gebeizt und passiviert
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 150,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 140,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 293,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 122,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 172,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.