Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Schachtleiter
>
Artikel
Schachtleiter Edelstahl V4A 400mm Lichte Weite 12 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-063012
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405630123
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter günzburger
Gebeizt und passiviert
Lichte Weite 400 mm
Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
Rutschsichere Lochsprossen
Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
... >
Schachttechnik
>
Schachtleitern
>
Schachtleiter Edelstahl V4A
Weitere Suchbegriffe:
Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 307,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,53*
€ 465,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,63*
€ 425,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteckhülse für Einstiegshilfe
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,26*
Zubehör
Einstiegshilfe (Haltestange) Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 150,06*
Zubehör
Einstiegshilfe (Haltestange) mit Hülse, Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 137,70*
Zubehör
Einstiegshilfe absenkbar (Haltestange) mit Hülse Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,31*
Zubehör
Einstiegshilfe doppelholmig Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 308,10*
Zubehör
Fußplatte Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,08*
Zubehör
Holm-Abdeckkappe für Schachtleitern 50x20 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,56*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
Leiterverbindung für Schachtleitern aus Stahl und VA
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,73*
Zubehör
Lochsprosse Edelstahl V4A 400mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,89*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,46*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,25*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,79*
Zubehör
Wandhalter, starr, Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen