Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attika-Überstieg Stahl verzinkt Sonderlänge 1080 mm lichte Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Länge 1.200mm
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Länge 1.200mm
Artikel-Nr.:
     C1224-063183
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405631830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung
Weitere Suchbegriffe: Attika-Überstieg, Attika-Überstiege
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 925,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,48*
€ 1.235,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,51*
€ 1.227,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.029,45*
€ 1.225,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,95*
€ 1.178,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 988,97*
€ 1.176,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,59*
€ 1.144,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 961,49*
€ 1.144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,64*
€ 1.101,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.