Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attika-Überstieg Stahl verzinkt Sonderlänge 1280 mm lichte Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Länge 1.400mm
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Länge 1.400mm
Artikel-Nr.:
     C1224-063184
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405631847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung
Weitere Suchbegriffe: Attika-Überstieg, Attika-Überstiege
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 956,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,97*
€ 1.280,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,36*
€ 1.270,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.065,22*
€ 1.267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,84*
€ 1.218,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.022,81*
€ 1.217,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,50*
€ 1.183,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 994,40*
€ 1.183,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,98*
€ 1.138,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.