Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Arbeitsplattform Solid Line 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telesteps Teleskop-Arbeitsplattform
Telesteps Teleskop-Arbeitsplattform
Telesteps Teleskop-Arbeitsplattform zusammengesch.
Telesteps Teleskop-Arbeitsplattform Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-115480
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405944985
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Original Telesteps-Arbeitsplattform aus Aluminium
  • Stabile Rundrohr-Holme, abriebfest eloxiert
  • 65 mm tiefe Stufen mit Linienprofilen zur Minimierung der Rutschgefahr
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Drei verschiedene Plattformhöhen (0,51 / 0,68 / 0,88 m) möglich
  • Geriffelte Arbeitsplattform für sicheren Stand
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Tragegriff (liegt lose bei)
  • Kompakt zusammenklappbar
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, alu-leiter, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Ausziehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,41*
€ 601,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,04*
€ 596,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,18*
€ 586,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.