Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 6,43 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst SG 2,45x1,35 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 6,43 m
Rollgerüst SG 2,45x1,35 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 6,43 m
Artikel-Nr.:
     C1224-168639
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405950375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 13,47 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, Rollrüstung, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.534,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.746,70*
€ 6.838,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.713,72*
€ 6.799,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.584,45*
€ 6.645,4955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.549,67*
€ 6.604,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.534,04*
€ 6.585,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.