Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Fahrbalken & Doppel-Plattform Plattformhöhe 7,74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst SG 2,45x1,35 m mit Fahrbalken & Doppel-Plattform Plattformhöhe 7,74 m
Rollgerüst SG 2,45x1,35 m mit Fahrbalken & Doppel-Plattform Plattformhöhe 7,74 m
Artikel-Nr.:
     C1224-174737
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405950672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 13,62 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, Rollrüstung, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.638,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.824,83*
€ 6.931,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.782,34*
€ 6.880,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.678,42*
€ 6.757,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.646,69*
€ 6.719,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.638,99*
€ 6.710,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.