| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1224-303106 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405936959 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (800 x 650 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
- Zwei Rollen Ø100 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Quertraversen für hohe Standsicherheit
- Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Plattformleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Roll-Leiter, Roll-Leitern, Rollenleiter, Rollenleitern, Rollleiter, Rollleitern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |