Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Überstieg
>
Artikel
Überbrückung 70° 4 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-303404
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405937093
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70°
Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen
4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
Plattformlänge: 800 mm
Plattformbreite: 650 mm
Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm
Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3
Individuelle Höhen auf Anfrage
Maximale Belastung: 150 kg
Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Treppen, Überstiege, Laufstege
>
Überstiege
Weitere Suchbegriffe:
überstieg
,
überstieg 70°
,
Überbrückung
,
Überbrückungen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 623,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,98*
€ 848,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,72*
€ 831,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,33*
€ 829,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,05*
€ 808,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,55*
€ 782,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 656,90*
€ 781,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,53*
€ 742,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 623/495x220 mm Klemmbereich 35 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,84*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,38*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step für Plattformleiter klappbar 7 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,63*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step R13 für Plattformleiter klappbar 7 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,88*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
Sicherungsseil für Überbrückung
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen