Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung 70° 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überbrückung beidseitig stationär, 7 Stufen
Überbrückung beidseitig stationär, 7 Stufen
Überbrückung beidseitig begehbar stationär
Artikel-Nr.:
     C1224-303407
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405937123
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70°
  • Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Plattformbreite: 650 mm
  • Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm
  • Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3
  • Individuelle Höhen auf Anfrage
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: Überbrückung, Überbrückungen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 721,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,22*
€ 960,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,96*
€ 956,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 802,88*
€ 955,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,13*
€ 925,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 777,36*
€ 925,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,23*
€ 898,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 754,48*
€ 897,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,65*
€ 858,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 91,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.