Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Fluchtleiter
>
Artikel
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Aluminium blank 16,32m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-510250
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405937802
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fluchtleiter
Einsatzbereich: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die sich selbstrettungsfähige Menschen im Gefahrenfall retten oder Menschen gerettet werden können.
Unabhängig von der Steighöhe gilt:
Als Absturzsicherung ist Steigschutz nicht zulässig
Bei der Planung von Notleiteranlagen, insbesondere der Zustiegssicherungen, ist die zuständige Brandschutzdienststelle mit einzubinden
Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein
Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich
Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden
Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene zur ersten Sprosse 100 – 400 mm; oberste Sprosse bündig mit der Einstiegsebene
Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
Auslösemechanismus Notabstiegsleiter über Fußbedienhebel oder Sicherungsschranke
Ein vertikal bewegliches Leiterteil ist nur am untersten Leitersegment zulässig. Dieses ausfahrbare Leiterteil muss sich vor seinem Betreten selbsttätig absenken. Im abgesenkten Zustand müssen die Sprossen des ausgefahrenen Leiterteils und des untersten Leitersegments auf gleicher Höhe liegen
Zustiegspodeste müssen als Zustiegsmöglichkeiten auf Notleiteranlagen die gesamte Zustiegsöffnung (z.B. Fensterbreite) abdecken
Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen
Durchstiegsöffnungen innerhalb von Balkonen sowie Zustiegsöffnungen in Balkonumwehrungen sind gegen das Abstürzen von Personen zu sichern. Die technische Ausführung muss sicherstellen, dass die Funktion dauerhaft gewährleistet ist
Die Notsteigleiter sollte auf tragfähigen, für Fluchtwege vorgesehene und gesicherte Flächen, die aus den Gefahrenbereichen führen, enden
... >
Steigleitern, Schachtleitern
>
Steigleitern
>
Mehrzügige Steigleitern (DIN 14094-1): Notleitern
Weitere Suchbegriffe:
Notabstiegsleiter
,
Notleiter
,
Steigleiter
,
aluminium-leiter günzburger
,
alu-leiter
,
Steigleiter mit Rückenschutz
,
Steigleiter nach DIN 14094-1
,
Steigleitern
,
Steigleitern mit Rückenschutz
,
Feuerleiter
,
Feuerleiter mit Rückenschutz
,
Feuerleiter nach DIN 14094-1
,
Feuerleitern
,
Feuerleitern mit Rückenschutz
,
Fluchtleiter mit Rückenschutz
,
Fluchtleiter nach DIN 14094-1
,
Fluchtleitern
,
Fluchtleitern mit Rückenschutz
,
Mehrzügige Steigleiter
,
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz
,
Notabstiegsleiter mit Rückenschutz
,
Notleiter mit Rückenschutz
,
Notleiter nach DIN 14094-1
,
Notleitern
,
Notleitern mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Leiter
,
Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Leiter nach DIN 14094-1
,
Ortsfeste Leitern
,
Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.988,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.224,36*
€ 3.836,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.197,12*
€ 3.804,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.077,37*
€ 3.662,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.016,43*
€ 3.589,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.988,33*
€ 3.556,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 953,68*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 987,87*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.015,45*
Zubehör
Ausstiegsholm abgewinkelt Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,77*
Zubehör
Ausstiegsholm gerade Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,16*
Zubehör
Ausstiegsholm mit Geländeransatz Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,61*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 100mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,13*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 150mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,59*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,00*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 250mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,48*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,42*
Zubehör
Bodenbefestigung Fußplatte für Steigleitern Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,75*
Zubehör
Erweiterungspodest 1000 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 399,05*
Zubehör
Erweiterungspodest 400 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,58*
Zubehör
Erweiterungspodest 500 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 289,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen