Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Fluchtleiter
>
Artikel
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium blank 18,00m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-510261
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405943346
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Einsatzbereich: Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen.
Unabhängig von der Steighöhe gilt:
Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).
Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlusstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein
Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden
Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.
An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60–75 mm sein
Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden
Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang
... >
Steigleitern, Schachtleitern
>
Steigleitern
>
Mehrzügige Steigleitern (DIN EN ISO 14122-4)
Weitere Suchbegriffe:
günzburger steigleiter
,
fluchtleiter
,
Steigleiter mit Rückenschutz
,
Steigleitern
,
Steigleitern mit Rückenschutz
,
Steigleiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4
,
Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen
,
Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen mit R
,
Ortsfeste Leiter
,
Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Leiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4
,
Ortsfeste Leitern
,
Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz
,
Mehrzügige Steigleiter
,
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.763,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.045,16*
€ 4.813,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.953,07*
€ 4.704,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.949,11*
€ 4.699,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.825,20*
€ 4.551,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.821,38*
€ 4.547,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.766,30*
€ 4.481,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.765,92*
€ 4.481,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.763,01*
€ 4.477,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausstiegsholm abgewinkelt Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,88*
Zubehör
Ausstiegsholm gerade Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,26*
Zubehör
Ausstiegsholm mit Geländeransatz Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,61*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 100mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,12*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 150mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,65*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,20*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 250mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,48*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,60*
Zubehör
Bodenbefestigung Fußplatte für Steigleitern Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,81*
Zubehör
Erweiterungspodest 1000 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 401,32*
Zubehör
Erweiterungspodest 400 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 242,70*
Zubehör
Erweiterungspodest 500 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 288,93*
Zubehör
Erweiterungspodest 800 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,63*
Zubehör
Grundpodest 1000 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 475,02*
Zubehör
Grundpodest 800 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 382,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen