Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Fluchtleiter
>
Artikel
Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz Edelstahl 9,60m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-530120
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405935204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Einzüge Steigleitern nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4: Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich. Diese sind im Komplettsatz nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.
Unabhängig von der Steighöhe gilt:
Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird)
Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen
An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein
Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm
Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen
Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen der Freifläche vor der Leiter mindestens 800 x 800 mm betragen. Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden.
Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden
Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 180 mm betragen
Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme herum mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören)
... >
Steigleitern, Schachtleitern
>
Steigleitern
>
Einzügige Steigleitern
Weitere Suchbegriffe:
günzburger steigleiter
,
fluchtleiter
,
Steigleiter mit Rückenschutz
,
Steigleitern
,
Steigleitern mit Rückenschutz
,
Einzügige Steigleiter
,
Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Leiter
,
Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Leiter nach DIN 14094-1
,
Ortsfeste Leiter nach DIN 18799-1
,
Ortsfeste Leiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4
,
Ortsfeste Leitern
,
Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Steigleiter an bauliche Anlagen
,
Ortsfeste Steigleiter an bauliche Anlagen mit Rück
,
Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen
,
Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen mit R
,
Steigleiter nach DIN 14094-1
,
Steigleiter nach DIN 18799-1
,
Steigleiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4
,
Feuerleiter
,
Feuerleiter mit Rückenschutz
,
Feuerleiter nach DIN 14094-1
,
Feuerleitern
,
Feuerleitern mit Rückenschutz
,
Fluchtleiter mit Rückenschutz
,
Fluchtleiter nach DIN 14094-1
,
Fluchtleitern
,
Fluchtleitern mit Rückenschutz
,
Notabstiegsleiter mit Rückenschutz
,
Notleiter mit Rückenschutz
,
Notleiter nach DIN 14094-1
,
Notleitern
,
Notleitern mit Rückenschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.862,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.364,19*
€ 4.003,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.073,74*
€ 3.657,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.050,68*
€ 3.630,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.945,92*
€ 3.505,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.945,62*
€ 3.505,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.895,33*
€ 3.445,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.895,04*
€ 3.445,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.862,19*
€ 3.406,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Attika-Überstieg Edelstahl Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.948,32*
Zubehör
Attika-Überstieg Edelstahl Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2.009,08*
Zubehör
Attika-Überstieg Edelstahl Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2.080,81*
Zubehör
Attika-Überstieg mit Sicherungstüre und Steigschutzschiene
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2.068,59*
Zubehör
Ausstiegsholm abgewinkelt Edelstahl V2A
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 135,21*
Zubehör
Ausstiegsholm gerade Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,66*
Zubehör
Ausstiegsholm mit Geländeransatz Edelstahl
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,79*
Zubehör
Ausstiegstritt Edelstahl Spaltmaß 100mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 144,27*
Zubehör
Ausstiegstritt Edelstahl Spaltmaß 150mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,86*
Zubehör
Ausstiegstritt Edelstahl Spaltmaß 200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 186,95*
Zubehör
Ausstiegstritt Edelstahl Spaltmaß 300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 226,91*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Edelstahl Spalt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,59*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Edelstahl Spalt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 174,94*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Edelstahl Spalt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 196,01*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Edelstahl Spalt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 404,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen