Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Treppen
>
Podesttreppe
>
Artikel
Treppe mit Plattform 60° Stufenbreite 800 mm 7 Stufen Aluminium geriffelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-600387
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405932098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium mit Neigung 60°
Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
Plattformlänge: 460 mm
Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)
Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich
Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen
Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Treppen, Überstiege, Laufstege
>
Treppen
Weitere Suchbegriffe:
Treppen
,
industrie-treppe 60°
,
industrie treppe
,
guenzburger industrie-treppe
,
Treppe mit Plattform
,
Treppen mit Plattform
,
Treppe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.018,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,55*
€ 1.357,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,70*
€ 1.343,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.126,44*
€ 1.340,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,37*
€ 1.288,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.081,29*
€ 1.286,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,79*
€ 1.251,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.051,68*
€ 1.251,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,27*
€ 1.211,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreieckskonsole
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,39*
Zubehör
Geländer stirnseitig Plattformbreite /Stufenbreite 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 114,21*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
Sicherungsschranke 800 m. Knieleiste
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,00*
Zubehör
Zweiter Handlauf für Treppe mit Plattform 60° 7 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 297,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen