Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Arbeitsplattform
>
Handlauf für Arbeitsplattform
>
Artikel
Zweiter Handlauf für Treppe mit Plattform 45° 4 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-600504
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405005044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°
Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm
Stufentiefe: 225 mm
Plattformlänge: 460 mm
Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen
Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Treppen, Überstiege, Laufstege
>
Treppen
Weitere Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
,
Industrietreppe
,
Selbstbau-Treppe
,
Treppen
,
treppe 45° 4 stufen
,
industrie-treppe neigungswinkel 45
,
industrie treppe
,
Treppe mit Plattform
,
Treppen mit Plattform
,
Treppe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 251,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen