Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm, 7 Stufen
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm, 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-600907
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405009073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: Überstiege
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.381,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,59*
€ 1.978,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,69*
€ 1.810,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.518,65*
€ 1.807,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,51*
€ 1.735,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.457,05*
€ 1.733,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,11*
€ 1.691,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.420,97*
€ 1.690,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,36*
€ 1.643,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 196,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 419,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.