Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Überstieg
>
Artikel
Überstieg 45° Stufenbreite 600 mm 9 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-600939
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405009394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
Plattformlänge: 460 mm
Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Treppen, Überstiege, Laufstege
>
Überstiege
Weitere Suchbegriffe:
überstieg
,
überstieg 2 x 9 stufen
,
Überstiege
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.702,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,95*
€ 2.409,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,47*
€ 2.204,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.840,43*
€ 2.190,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,96*
€ 2.108,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.771,79*
€ 2.108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,38*
€ 2.062,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.733,20*
€ 2.062,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,48*
€ 2.025,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängehaken für steckbares Geländer
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,04*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,38*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
Sicherungsschranke 600 m. Knieleiste
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 196,71*
Zubehör
Sicherungsseil Länge 650 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,99*
Zubehör
Sicherungstüre für Plattformbreite 650 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 210,25*
Zubehör
Sicherungstüre teleskopierbar für Plattformbreite 600 mm / 800 mm / 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 222,04*
Zubehör
Zweiter Handlauf für Überstieg 45° 9 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 463,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen