Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen
Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-600949
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405009493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 2 x 9 stufen, Überstiege
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.847,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,65*
€ 2.552,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,98*
€ 2.315,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.933,33*
€ 2.300,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,94*
€ 2.227,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.871,75*
€ 2.227,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,07*
€ 2.202,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.850,88*
€ 2.202,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,32*
€ 2.198,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 465,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.