Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm, 3 Stufen
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm, 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-600953
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405009530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45 grad 3 stufen
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 3 stufen, Überstiege
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.073,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,39*
€ 1.541,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,81*
€ 1.419,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.186,25*
€ 1.411,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,26*
€ 1.355,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.138,12*
€ 1.354,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,16*
€ 1.317,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.107,05*
€ 1.317,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,32*
€ 1.277,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 203,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 336,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.