Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-600955
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405009554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: Überstiege
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.341,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,53*
€ 1.924,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,57*
€ 1.763,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.473,43*
€ 1.753,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,79*
€ 1.684,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.414,37*
€ 1.683,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,40*
€ 1.641,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.379,27*
€ 1.641,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,49*
€ 1.596,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 202,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 351,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.