| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-600969 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405009691 |
| | |
|
| | |
| - Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiternüberstieg, Überstieg, Überstiegbrücke, Geländer Überstieg, Handlauf (Überstieg), Handlauf für Überstieg, Leiternüberstieg Geländer, Überbrückung Geländer, Übersteig Handlauf, Überstieg Geländer, Überstieg Handlauf, Überstiegbrücke Geländer, munk überstieg, überstieg, überstieg 2 x 9 stufen, Überstiege |
| | |
| |